missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kern Sohn Precision Balance EW

Artikelnummer. 17321613
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen:
420 g
620 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
12 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17321613

Brand: Kern Sohn EW 6203NM

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

The classic balance with robust tuning fork measuring system.

  • Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
  • Stable temperature behaviour
  • Short stabilisation time
  • Shock proof construction
  • High corner load performance
  • GLP/ISO record keeping of weight values
  • Totalising of pieces when counting
  • Protective working cover included with delivery

Tekniske data

Volumen 620 g
Læsbarhed 0.001 g
Type Precision Balance
Længde (metrisk) Pan 118 mm
Bredde (metrisk) panorering 118 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.