missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kern Sohn Precision Balance EW
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen:
420 g
620 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
12 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- GLP/ISO record keeping of weight values
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 4200 g |
| Læsbarhed | 0.01 g |
| Type | Precision Balance |
| Længde (metrisk) Pan | 180 mm |
| Bredde (metrisk) panorering | 160 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion