missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saint-Gobain Pre-drilled Rubber Stopper Without Holes
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) bund | 60 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 70 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Produkttype | Rubber Stopper |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?