missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Pre-drilled Rubber Stopper Without Holes
Beskrivelse
- Designed to keep container contents secure
- Ideal for securing glass, metal and plastic containers
- Easy to use
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 55mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) bund | 64.5 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 75 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Produkttype | Rubber Stopper |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?