missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Pre-Drilled Conical Rubber Stoppers
Beskrivelse
- Resistant to common laboratory chemicals
- Provide a perfect seal and exceptional bonding
- With pre-drilled holes
- Resistant to temperatures from -5 to 70°C (120°C in humid atmosphere)
- Highly elastic, for perfect sealing and adhesion
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 10 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Mængde | 10/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | Resistant from -5 to 70°C |
| Samlede positioner | 5 |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) bund | 60 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 70 mm |
| Materiale | Natural Rubber |
| Produkttype | Rubber Stopper |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?