missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Forudskårne polyesteretiketter til BradyJet J4000 og J5000
Klik for at se tilgængelige muligheder
Højde (metrisk):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Bredde (metrisk):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Beskrivelse
- Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
- Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
- Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
- Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
- Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Die-cut |
| Materiale | Polyester (inkjet-modtagelig) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion