missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bohlender™ PPS og PTFE GL kugleventiler
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
Boring 4 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 20° til+ 200 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Maks. tryk på 12 bar
- Vakuum egnet
- Trevejsventil med L-formet boring og tre tilslutninger med GL gevind
- Kugleformet stophaneprop for fremragende tæthed
- Fritbevægelig stopventil
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Diameter (metrisk) | Boring 4 mm |
| Materiale | PPS, PTFE |
| Samlet længde (metrisk) | 80 mm |
| Til brug med (applikation) | Væske og gas distribution |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Modstandsegenskaber | Universal kemikalieresistens |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Maksimalt tryk | 12 bar |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion