missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kaliumpermanganatopløsning, 0,1 mol/L, Chem Lab™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort-lilla |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Sammensætning | 15.805g KMnO4 / l H2O = 0.5N (±0.001/20°C) |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Opløselighedsinformation | Water Soluble |
| Lugt | Odorless |
| pH | 6 to 8 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium permanganate 0.1 mol/l
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium permanganate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion