missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kaliumdichromatopløsning, EU Pharmacopoeia Grade, 0,167M, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1000 mL |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.167mol/L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium dichromate 0.167M (1N) Volumetric Solution (VL 261)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion