missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Contec™ Polywipe-C servietter
Shop alle Contec produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (L x B):
9 x 9 in.
Beskrivelse
- Den lette Polywipe-C serviet er designet til almindelig rengøring i ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M-3.5) miljøer
- Ideel til aftørring af indvendige overflader af procesværktøjer og andet udstyr
- En omkostningseffektiv opgradering fra mindre kritiske klude
- Fremstillet med 100% polyester interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne og slid- og kemikalieresistens
- Tekstureret overflade renser uden at ridse
- Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 100/M-2.5) renrum
- Letvægts 100% polyester interlock strik visker giver god absorptionsevne med opløsningsmidler
- Ideel til rengøring af indvendige overflader af procesværktøjer og andet udstyr
- Blød, ikke-slibende tekstur renser overflader uden at ridse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom Wipe |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Længde (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyester |
| Certificeringer/compliance | For ISO Class 5 applications |
| Dimensioner (L x B) | 9 x 9 in. |
| Til brug med (applikation) | Cleanroom |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion