missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brand™ Erlenmeyer-kolber med bred hals af polypropylen

Artikelnummer. 10429912 Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Kapacitet: 500 ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10429912

Brand: Brand™ 93180

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kolber med høj klarhed for synlighed af indhold under rutinemæssige laboratorieprocedurer.

  • Forsynet med skruelåg
  • Med blå gradueringsmærker
  • Hals med standard jordstik
  • Leveres i pakker med 6, bortset fra 1000 ml kolbe, som kommer i en pakke med 4

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 500 mL
Højde (metrisk) 180 mm
Hals stil 45/40
nr. pr. pakke 6
Trådstørrelse GL 52
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 108 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.