missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Kautex™ Polypropylen skruelukning til Series 310 Safegrip flasker
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse (metrisk):
00 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Blå i farven
- Med PTFE indsats og manipulationssikker ring
- Applikationerne omfatter opbevaring, emballering og transport
- Acc. til DIN 32
- Passer til flaskekapaciteter fra 50 til 500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Til brug med (applikation) | Emballage, transport, opbevaring |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 100/Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Liner materiale | PTFE |
| Halsfinish | 32 mm |
| Certificeringer/compliance | DIN 32 |
| Produkttype | Screw Cap |
| Til brug med (udstyr) | Serie 310 Safegrip flasker |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion