missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen stænger til dræningsstativ
Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Produkttype:
Stang
Stang forlængelse
Størrelse:
Dia. x L: 10 x 100 mm
Dia. x L: 12 x 150 mm
Dia. x L: 6 x 60 mm
Farve:
Blå
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stængerne kan udskiftes og deres positioner kan ændres
- Forlængelsen kan kun bruges med stængerne på 100 mm længde
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stang |
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | PVC afløbsstativ |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Størrelse | Dia. x L: 10 x 100 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion