missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vitlab™ Polypropylen reagensflasker

Artikelnummer. 10535221
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10535221

Brand: Vitlab™ 101689

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Brug disse flasker til langtidsopbevaring af væsker. VITLAB™ Polypropylenreagensflasker har en bredere mund til enkel påfyldning af pulvere og pasta-lignende materialer.

  • Gennemsigtige reagensflasker
  • God kemisk resistens
  • Med skruelåg af polypropylen
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • 5000 ml størrelse har ét håndtag for nem transport og hældning
  • Velegnet til fødevarer

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 20 Pakke
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 132 mm
Produkttype Reagensflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.