missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PCRmax PCR-hætter

Artikelnummer. 11795439 Shop alle Cole-Parmer produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
PCR-hætter; Materiale: Polypropylen; Til brug med: 0,2 mL x 8-rørs Strips
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11795439

Brand: PCRmax 6710375

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

PCR-hætter designet til at amplificere nukleinsyrer under PCR-processen.

  • Fremstillet med 99,9% ren jomfru polypropylen.
  • Tåler temperaturer på– 20 °C til 122 °C.
  • Autoklaverbar.
  • Ultratynde vægge accelererer varmeoverførslen, hvilket giver kortere cyklustider.
  • Ensartet indføringshætte i fuld længde sikrer en tæt pasform, hvilket eliminerer prøvefordampning.
  • PCRmax™ PCR-produkter er specifikt designet til at amplificere nukleinsyrer under polymerasekædereaktionsprocessen (PCR).
  • Certificeret RNase, DNase og pyrogen sikker for at sikre ingen nedbrydning af målet eller amplificeret produkt.

Tekniske data

Forsteriliseret Ja
Produkttype PCR Cap
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Amplifikation af nukleinsyrer under PCR-processen.
nr. pr. pakke 125 Pk.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 122 °C
Rørmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 0,2 mL x 8-rørs strimler, 67103-70
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.