missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Globe Scientific Polypropylene Multi-use Test Tubes
Beskrivelse
- Multi-use tubes
- Can withstand 3000rpm
- Autoclavable and freezable
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Emballage | 1000/Bag |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Test Tube |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?