missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Polypropylene Lift Pumps

Artikelnummer. 12937974
Encompass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Oversigt:
Includes 1000 mm Downtube
Includes 900 mm Downtube
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12937974

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For 20L/25L containers, capacity 0.33L per stroke. For 205L containers capacity 0.5L per stroke. Available in two sizes. With a 900mm flexible dispensing tube, except polypropylene 205L dispensing pump.

  • Manufactured with nylon for maximum resistance to acids and solvents
  • No metal part comes into contact with the liquid being pumped
  • PTFE seals fitted
  • Universal adapters fitted to provide secure seating in the necks of virtually all drums from 20L/25L to 205L capacities
  • Piston action ensures that the liquid flow is totally under control at all times during the action For dispensing solvents and acids in controlled amounts.

Tekniske data

Oversigt Includes 1000 mm Downtube
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.