missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Polypropylen: ISO Sikkerhedsskilt - Bær åndedrætsværn
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polypropylen
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | PIC M017-Dia 315-PP-CRD/1 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
| Tykkelse | 1.501 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 120 °C |
| Form | Rund |
| Sprog | Global |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion