missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenak™ Polypropylene Cryobox, 80 mm Height

Artikelnummer. 15280564 Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blue
Clear
Green
Red
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15280564

Brand: Tenak™ TE22335

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.

  • Constructed of polypropylene
  • Can be used in temperatures as low as -90°C
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials

Tekniske data

Farve Clear
Materiale Polypropylene
Tåler temperatur (metrisk) As low as -90°C
Dimensioner (L x B x H) 130 x 130 x 80 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.