missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 80 mm Height
Shop alle TENAK produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Blue
Clear
Green
Red
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Beskrivelse
- Constructed of polypropylene
- Can be used in temperatures as low as -90°C
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Tåler temperatur (metrisk) | As low as -90°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 130 x 130 x 80 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion