missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen kugleventil, mad
Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bredde (metrisk):
20 mm
25 mm
N/A
Udløbsport:
M29 x 1,75, Ydre
M36 x 3, Ydre
M42 x 3, Ydre
N/A
Beskrivelse
- Maks. driftstryk 1 bar (ved +20° C)
- Maks. driftstemperatur 100° C
- Velegnet til mad
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Ball Valve |
| Materiale | Polypropylen |
| Tryk | 10 bar |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Inkluderer | Udvendigt/indvendigt gevind, glasfiberforstærket, kugle af PP, håndtag med O-ring af fødevaresikker NBR og tætning af HDPE |
| Udløbsport | N/A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion