missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 CN
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 25 til 40μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Stationær fase | POLYGOPREP 60 til 30 |
| Teknik | Væskekromatografi |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 1 kg |
| Sorbent | POLYGOPREP CN |
| Overfladeareal (metrisk) | 350 m2 /g |
| Type | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion