missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Brady™ Polyester termotransfer-printbare etiketter
Artikelnummer. 12414890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Form:
Rektangel
Rektangel med afrundede hjørner
Rund
Størrelse (metrisk):
101,6 B x 50,8 mm H
15,24 B x 38,1 mm H
15,24 mm dia.
15,24 x 48,26 mm (B x H)
15,24 x 66,68 mm (B x H)
18,26 B x 25,46 mm H
19 x 6,35 mm (B x H)
19B x 38,1 mmH
19B x 6,35 mmH
22,86 B x 19 mm H
22,86 B x 22,86 mm H
25,4 B x 12,7 mm H
25,4 B x 4,75 mm H
25,4 B x 76,2 mm H
25,4 B x 9,53 mm H
25,4 x 12,70 mm (B x H)
31,75 B x 19 mm H
34,93 B x 45,72 mm H
38,1 B x 19 mm H
38,10 B x 6,35 mm H
40 W x 15 mmH
41,28 x 15,24 mm (B x H)
48,26 B x 6,35 mm H
5,08 B x 22,86 mm H
50,8 B x 25,4 mm H
50,8 B x 6,35 mm H
50,8 x 25,4 mm (B x H)
57,15 B x 19 mm H
76,2 B x 25,4 mm H
76,20 B x 25,4 mm H
76,20 B x 50,8 mm H
88,9 B x 38,1 mm H
9,53 mm dia.
Slutte:
Glans
Mat
Satin
Klæbende type:
Permanent akryl, Permanent
Unit Size:
1 pakke
1 rulning
Hver
34 product options available for selection
| Product Code. | Form | Størrelse (metrisk) | Slutte | Klæbende type | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12414890 | Rektangel | 34,93 B x 45,72 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | Hver |
| 13099262 | Rektangel | 101,6 B x 50,8 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10479883 | Rund | 9,53 mm dia. | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11504314 | Rektangel med afrundede hjørner | 40 W x 15 mmH | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 13019302 | Rektangel | 50,8 B x 6,35 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11896023 | Rektangel | 19B x 38,1 mmH | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 13099302 | Rektangel | 38,10 B x 6,35 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11810855 | Rektangel | 19 x 6,35 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11816043 | Rektangel | 22,86 B x 22,86 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11583784 | Rektangel | 25,4 B x 4,75 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | - |
| 10209922 | Rektangel med afrundede hjørner | 25,4 B x 9,53 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11836013 | Rektangel | 5,08 B x 22,86 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 13009312 | Rektangel | 25,4 B x 12,7 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 pakke |
| 12834723 | Rektangel | 50,8 B x 25,4 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10020942 | Rektangel | 15,24 x 48,26 mm (B x H) | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11538754 | Rektangel | 25,4 B x 76,2 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11836023 | Rektangel | 34,93 B x 45,72 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11523724 | Rektangel | 76,20 B x 25,4 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10011932 | Rektangel med afrundede hjørner | 15,24 mm dia. | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11814714 | Rektangel | 76,20 B x 50,8 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11503734 | Rektangel | 31,75 B x 19 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11836043 | Rektangel | 38,1 B x 19 mm H | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10031932 | Rektangel | 15,24 B x 38,1 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10630134 | Rektangel | 50,8 x 25,4 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10315992 | Rektangel | 48,26 B x 6,35 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11885245 | Rektangel | 25,4 x 12,70 mm (B x H) | Glans | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10600784 | Rektangel | 41,28 x 15,24 mm (B x H) | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11582715 | Rektangel | 76,2 B x 25,4 mm H | Glans | Permanent akryl, Permanent | - |
| 10679343 | Rektangel | 88,9 B x 38,1 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 10561515 | Rektangel | 18,26 B x 25,46 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11886013 | Rektangel | 15,24 x 66,68 mm (B x H) | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 12882699 | Rektangel | 22,86 B x 19 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11826033 | Rektangel | 57,15 B x 19 mm H | Mat | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
| 11826043 | Rektangel | 19B x 6,35 mmH | Satin | Permanent akryl, Permanent | 1 rulning |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12414890
Supplier
Brady™
Supplier No.
KEA70V49NA
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Blank hvid finish med permanent akryl kan printes med termisk transfer
- RoHS i overensstemmelse med 2005/618/EF MCV-ændring af RoHS-direktiv 2002/95/EF; UL godkendte; CSA accepteret
- Opfylder kravene til et halogenfrit materiale i henhold til DIN VDE 0472 del 815
- Servicetemperatur på -94 til 230 °F (-70 til 110 °C)
- Kompatible printere: BBP11, BBP12, THT-printer, 25 mm kerne
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | 2005/618/EC MCV-ændring til RoHS-direktivet 2002/95/EC |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Rul |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Termisk overførselsprinteretiket |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (applikation) | Laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas |
| Til brug med (udstyr) | BBP11, BBP12, THT 76 mm kerneprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -196 °C |
| Model- | BPT-632-461 |
| nr. pr. pakke | 2000/Pk. |
| Mængde | 2000 |
| Form | Rektangel |
| Størrelse | 34.93 mm (W) x 45.72 mm (H) |
| Størrelse (metrisk) | 34,93 B x 45,72 mm H |
| Temperaturområde (engelsk) | -321 °F til +230 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -196° C til 110° C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0019 in. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.012 mm |
| Lodret gentagelse (metrisk) | 41.72 mm |
| Dimensioner (L x B) | 45.72 x 34.93 mm |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Bredde (engelsk) | 1,38 tommer |
| Bredde (metrisk) | 34.93 mm |
| Bredde (engelsk) Udskrivbart område | 34.93 mm |
| Bredde (metrisk) Printbart område | 34.93 mm |
| Højde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Højde (engelsk) Printbart område | 1,57 tommer |
| Højde (metrisk) | 6.35 mm |
| Højde (metrisk) printbart område | 40 mm |
| Alternativt varenummer | BPT-632-461 |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?