missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Polyester High Performance Tape
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive |
| Farve | Tan |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | High Performance Labelling Tape |
| Til brug med (applikation) | For use on Stainless Steel pipes in harsh environments |
| Glans | 80 Gardner Units |
| Mængde | 750/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.019 mm |
| Dimensioner (L x B) | 30 mx 13 mm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?