missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Eppendorf™ Platforme til Innova™ 2300/43/43R og Excella™ E10/E25/E25R Shakers og Erlenmeyer-kolber

Artikelnummer. 11316004
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holder:
1 L Erlenmeyer Kolber
2 L Erlenmeyer Kolber
50 ml Erlenmeyer-kolber
Antal stillinger:
12
15
108
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal stillinger unitSize
11316004 50 ml Erlenmeyer-kolber 108 Hver
11356004 1 L Erlenmeyer Kolber 15 Hver
11366004 2 L Erlenmeyer Kolber 12 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11316004 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M11919908
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne dedikerede platform passer til disse shaker-modeller og rummer Erlenmeyer-kolber.

  • Indeholder Erlenmeyer-kolber
  • Dedikeret platform
  • Passer Innova™ shaker modeller 2300/43/43R og Excella™ E10/E25/E25R
  • Fremstillet af aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Holder 50 ml Erlenmeyer-kolber
Materiale Aluminium
Dimensioner (L x B) 76 x 46 cm
Til brug med (udstyr) Innova™ 2300/43/43R og Excella™ E10/E25/E25R shakere
Antal stillinger 108
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.