missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Tolerancer iht. klasse A/B, DIN EN ISO 1042.
- Kalibreret til at indeholde (TC, In).
- Udsættelse for temperaturer op til 121 °C (autoklavering) vil ikke forårsage permanent overskridelse af fejlgrænser
- Rengøring op til max. 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Grænse for fejl | ±0,08 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Klasse | B |
| Lukketype | Prop |
| Lukkestørrelse | 10/19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?