missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vitlab™ Pipetspidser

Artikelnummer. 11968091
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11968091 0,5 til 5 ml
11928091 1 til 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11968091 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 146294
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    947.02 DKK
    798.69 DKK / Pakke med 200
    Spare 148.33 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Vitlab™ Pipettoppe fremstillet af polypropylen af høj kvalitet.

  • Slank form til pipettering i smalle kar
  • Fremstillet af polypropylen af høj kvalitet
  • Bulktipper leveres i genlukkelige poser for at minimere risikoen for forurening i laboratoriet

Tekniske data

Oversigt PU 200
Volumen (metrisk) 0,5 til 5 ml
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 160mm
Certificeringer/compliance CE Markeret, IVD 98/79 EC
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6mm
Mængde 1 pose med 200 spidser
Materiale Polypropylen
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.