missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Piperazine-2-one |
| Smeltepunkt | 136°C to 140°C |
| Farve | Tan to White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 100.12 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Piperazine-2-one
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?