missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Phynomic Lite hvide sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Ekstremt let konstruktion gør disse handsker velegnede til særligt sarte opgaver
- Aqua-polymer imprægnering på håndfladen og fingerspidserne for mekanisk slidstyrke
- Forbedrer grebet i tørre og let fugtige områder
- Porøs belægning er åndbar for at reducere sved
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Velegnet til brug med håndtering og forarbejdning af fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Polymer |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Elastan, Polyamid |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 12 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion