missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Phynomic All-round sikkerhedshandsker
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Beskrivelse
- Letvægtskonstruktionen fungerer som en anden hud for at opretholde et højt følelsesniveau
- Aqua-polymer skumbelægning er fugtafvisende og fleksibel
- Åndbare materialer hjælper med at forhindre overdreven sved
- Smudsafvisende ydre er ideel til mekaniske opgaver
- Forbedret greb i tørre og let fugtige applikationer
- 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
- Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
- Hudtolerance bekræftet af proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Aqua-polymerskum |
| Farve | Grå, Sort |
| Udvendig finish | Glat |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyamid, Elastan |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 7 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion