missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenyl isocyanate, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenyl isocyanate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -31.3°C |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0950g/mL |
| Kogepunkt | 162.0°C to 163.0°C |
| Flammepunkt | 51°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenyl isocyanate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion