missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenolphtalein-indikator i propanol-2, Chem Lab™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -89°C |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | 1L |
| Farve | Farveløs |
| pH | <2 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phenolphtalein 10 g/l in propanol-2 indicator solution
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: iso-Propanol, Phenolphtalein indicator
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion