missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Testo™ 205 pH/temperaturmåler Reserve pH-sonde
Klik for at se tilgængelige muligheder
pH-område:
0 til 14
Beskrivelse
- Ideel til måling af pH-værdi og temperatur i halvfaste medier, f.eks. i kød
- Kombineret pH-målespids med temperatursonde kan ændres af brugeren
- Vedligeholdelsesfri pH-måling takket være gelelektrolyt
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (pH) | ±0,02 pH |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,4 °C |
| pH-område | 0 til 14 |
| Opløsning (pH) | 0.01 pH |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C |
| Temperaturområde (metrisk). | 0° til+ °60 C (kortvarig til+ 80 °C maks. 5 min) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion