missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cole-Parmer PFA rør

Artikelnummer. 30053735 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer.
5/32 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
5/32 tommer.
9/16 tommer.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30053735 5/32 tommer. 1/4 tommer
30054049 1/2 tomme. 9/16 tommer.
30054198 1/8 tommer 1/4 tommer
30052975 7/16 tommer 1/2 tomme.
30053515 3/32 tommer. 5/32 tommer.
30054248 1/8 tommer 3/16 tommer
30054256 3/16 tommer 1/4 tommer
30054070 1/16 tommer. 1/8 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30053735 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2560.00 DKK
    2514.67 DKK / 15m
    Spare 45.33 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Overlegne mikroporøsitetsegenskaber og e in., glatte overflader, der er ideelle —til applikationer med høj renhed

Fremstillet af 100 % jomfru perfluoralko med ultrahøj molekylvægt in., y. E in., fremragende flin., evne sammenlignet med andre PFA-kvalitetsrør. Bredt temperaturområde på -160 til 260° C (-320 til 500° F). Indeholder ikke BPA, phthalater eller PVC. Steriliser med autoklave, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder FDA 21 CFR 177.1550, USP Klasse VI, ASTM D 6867-03. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger

Tekniske data

Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Diameter (engelsk) Indre 5/32 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.

Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.