missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bohlender™ PFA GL Quick Connectors
Klik for at se tilgængelige muligheder
Samlet længde (metrisk):
75 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 50° til+ 200 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Maks. tryk 6 bar
- Vakuum velegnet til 700 mm Hg
- Todelt lynkobling udelukkende lavet af PFA
- Med to GL-gevind til at forbinde slanger eller rør med laboratorieskruesamlinger
- Hurtig og nem afbrydelse af flow
- Ved frakobling afbrydes flowet ved hjælp af indbyggede kontraventiler og fortsætter først efter en sikker låsning
- Tilslutning af GL gevind 18
- 4,0 L/min vandflow ved 4 bar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Samlet længde (metrisk) | 75 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilslutningsslange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Modstandsegenskaber | Universal kemikalieresistens |
| Flowhastighed | 4,0 L/min (vand) ved 4 bar |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Form | Lige |
| Farve | Hvid |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion