missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PETR.ETER 40-60 5L

Brand:  Scharlab ET0090005M


PETR.ETER 40-60 5L

Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.

Produktkode 11338644

  • 1006.95 DKK / 5 L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Produktforslag

Produktforslag

Videoer
Sikkerhed og håndtering

Sikkerhed og håndtering

Produktidentifikator
  • Petroleum ether, boiling range 40 -60 °C, til syntese

Signalord
  • Fare

Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3

Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i

SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.