missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perchlorsyre, 0,1 M, Chem Lab™

Artikelnummer. 12628533
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Grad:
Laboratorie
Reagens Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2)
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Grad unitSize
12628533 1 L Reagens Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2) 1 L
11973263 1 L Laboratorie 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12628533 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL07.1608.1000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

pH <2
Farve Farveløs
Tæthed 1.05g/mL
Lugt Acetic Acid
Emballage 1L
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Grad Reagens Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid 0.1 mol/l in Acetic acid 100%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.