missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3M™ PELTOR™ X3-seriens høreværn
Shop alle 3M produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Model-:
X3A
Dielektrisk:
Ja
Stil:
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til moderat til høj støjeksponering
- Design med dobbelt pandebånd hjælper med at reducere varmeopbygning med god pasform og balance
- Ørekopper sikrer en tilpasset pasform og komfort til individuelle brugere
- Praktisk opbevaring
- Kompatibilitet med sikkerhedshjelme (modeller X3P3E og X3P5E)
- Dielektrisk (ekskluderer ikke model X3P3E)
Overholdelse
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, rød |
| ANSI S3.1974 | Ja |
| CSA Z94.2 | Klasse AL |
| Pude farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, slibning, svejsning |
| Model- | X3A |
| Par pr pakke | 1 hv. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 28 dB |
| Produkttype | X3 Series |
| Pandebånd farve | Sort |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion