missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hamilton™ PEEK PRP-X300 Ionudelukkelseskolonne
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Maks. Tryk | 5000 psi |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| Porestørrelse | 100Å |
| Mængde | 1 stk. |
| USP type | L22 |
| Stationær fase | PRP-X300 |
| Emballagemateriale | PSDVB/sulfonsyre |
| Materiale | PEEK |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?