missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Say goodbye to queues in busy washrooms with this paper towel dispenser that delivers a towel in just three seconds.
- Prevent hand towels running out with 250% more capacity than Tork Xpress Multifold Paper Towel dispensers.
- Cut refilling time in half and spend more time on other tasks with a hand towel dispenser you can refill at any point.
- Avoid towel jams or towel tabbing with our patented Continuous system for paper towels.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hand Towel Dispenser |
| Farve | Sort |
| Alternativt varenummer | 7322540885545 |
| Holder | Hand Towels |
| Materiale | Plastic |
| Montering | Wall Mount |
| Antal rum | 1 |
| Produkt stil | Hinged Lid |
| Model- | Elevation |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
