missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BD PAXgene™ Blood DNA Tube
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Lukningsfarve:
Blå
Beskrivelse
- Validated DNA yield and purity for various times and temperatures related to blood collection, transport and storage
- Blue cap and label color identify tube for DNA testing
- 2D barcode
Certificeringer
CE Mark
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2,5 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Lukningsfarve | Blå |
| Til brug med (applikation) | IVD DNA Testing |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion