missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Paraffin, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 300°C to 500°C/1,013 hPa |
| Smeltepunkt | 42°C to 72°C |
| Produkttype | Tissue Embedding Media |
| Mængde | 25 kg |
| Form | Solid |
| Synonym | Paraffin, Paraffin |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?