missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ Paper Printer Labels

Artikelnummer. 11701785
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Tykkelse (metrisk):
0.022 mm
Klæbende type:
Rubber, Permanent
Mængde:
100/Pk.
1000/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Klæbende type Mængde unitSize
11701785 0.022 mm Rubber, Permanent 1000/Pk. Hver
11797094 0.022 mm Rubber, Permanent 100/Pk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11701785 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 115028

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Certificeringer/compliance RoHs compliant to EU directive 2011/65/EU, EC Regulation, No 1907/2006
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Rubber, Permanent
Farve White
Slutte Matte
Materiale Paper
Print teknologi Thermal Transfer
Til brug med (applikation) General and industrial identification, Laboratory identification, Rating and nameplates
Etiketter pr. række 1
Mængde 1000/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 25.4 x 50.8 mm (W x H)
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +50°C
Tykkelse (metrisk) 0.022 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 53.98 mm
Højde (metrisk) 50.8 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.