missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Palladium Chloride EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12990474 Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12990474

Brand: Fisher Chemical RP 142 100

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.

Tekniske data

Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Palladium Chloride
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1061501
Element Palladium Chloride
Mængde 100 ml
Grad Eu. Ph.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium chloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1061501 (RP 142)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid, palladium chloride
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.