missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ PABPC1L2A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkterTekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | PABPC1L2A |
| Synonym | MGC168104, PABPC1L2, PABPC1L2B, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1-like 2 A, polyadenylate-binding protein 1-like 2, RBM32A, RBM32B, RNA binding motif protein 32 A, RNA-binding motif protein 32, RNA-binding protein 32 |
| Gen symbol | PABPC1L2A |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?