missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- For alle anvendelser i analytiske, industrielle og medicinske laboratorier, inklusive intensiv rengøring
- Betydeligt kraftigere end konventionelle ultralydsenheder
- Praktisk og nem at betjene med tydeligt display, der viser indstillede og aktuelle parametre
- Multi-frekvens
- 37 kHz til standardapplikationer
- 80 kHz for langvarig rengøringstid, ideelt til behandling af meget små og følsomme genstande
- Enhederne har normal, puls-, sweep-, gasaflastnings- og effektstyringsfunktioner
- Sidemonteret afløbsventil og afløbskanal til fjernelse af brugt opløsning
- Kraftig pulstilstand fjerner genstridige kontaminanter
- Kurv i rustfrit stål, plastdæksel fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | Digital LED |
| Materiale | V2A rustfrit stål |
| Stopur | 60 min. |
| Kapacitet (metrisk) | 12.9 L |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 215 x 275 x 195 mm |
| Model- | P 120 H |
| Stiktype | EU |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?