missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefaclor antimikrobielle følsomhedsskiver
Klik for at se tilgængelige muligheder
Koncentration:
30 μg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
Bestem manuelt mikroorganismers følsomhed for antibiotika ved hjælp af antimikrobielle følsomhedstestmetoder (AST) i forbindelse med pålidelige, brugervenlige Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefaclor antimikrobielle følsomhedsskiver.
Brugervenlighed leveres af brudsikre fjederbelastede patroner, letlæselige etiketter og indikatorer for slutningen af patronen.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Diskdiffusion kategoriserer ikke kun resistente, mellemliggende og følsomme organismer gennem kvantitative resultater, men giver også en visuel indikation af følgende:
- Inokulum niveau
- Tilstedeværelse af forurening
- Resistente mutanter
- Beta-lactamase aktivitet
- Antagonisme og synergi mellem antibiotika
Hver patron er individuelt forseglet med et tørremiddel for at opretholde et fugtniveau på< 2 %, hvilket sikrer langsigtet stabilitet.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Antimikrobielle midler | Cefaclor |
| Certificeringer/compliance | Overholder CLSI, DIN, EUCAST retningslinjer |
| Koncentration | 30 μg |
| Oversigt | Oxoid Cefaclor antimikrobielle følsomhedsskiver |
| Antibiotikum kode | CEC |
| Produkttype | Antimikrobielle følsomhedsskiver |
| Test Type | Antimikrobiel modtagelighed |
| nr. pr. pakke | 5 Patroner/Pk. |
| Emballagetype | 50 diske/patron |
| Mængde | 50 diske/patron |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion