missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ortho-Phosphoric Acid, MilliporeSigma
Beskrivelse
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ortho-Phosphoric acid |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 1 L |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | ACS |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ortho-Phosphoric acid 85% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?