missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 carboxylsyre, succinimidylester, 6-isomer
Beskrivelse
Det amin-reaktive Oregon Green™ 488 carboxylsyre, succinimidylester kan bruges til kan bruges til at skabe grønne fluorescerende biokonjugater med excitations-/emissionsmaksima∼ 496/524 nm. Denne fluorerede analog af fluorescein overvinder nogle af de vigtigste begrænsninger af fluorescein, herunder større fotostabilitet og en lavere pKa (pK a)∼ 4,7 versus 6,4 for fluorescein), hvilket gør dets fluorescens i det væsentlige pH-ufølsom i det fysiologiske pH-område.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Carboxylsyre succinimidylester |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | Oregon Green™ 488 |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |
| Produktlinje | Oregon Green |
| Emission | 524 |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?