missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Orange/White Flexible PVC Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.64 mm (0.025 in.), 12/pack
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Orange/Hvid
Materiale:
PVC
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.64 mm |
| Materiale | PVC |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Farve | Orange/Hvid |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 12/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion